AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG09T2D060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A - 11BG09T2D060

copiacopia
LOVATO - LOV11BG09T2D060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 10 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081365

Codice prodotto

LOV11BG09T2D060

Cod. produttore

11BG09T2D060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

10 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 60VDC, 2NA E 2NC