AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG09T4D048 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 - 11BG09T4D048

copiacopia
LOVATO - LOV11BG09T4D048 CONTATTORE 4P NO 20A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975082782

Codice prodotto

LOV11BG09T4D048

Cod. produttore

11BG09T4D048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 48VDC