LOVATO - LOV11BGF0022D024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON - 11BGF0022D024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975120385
Codice prodotto
LOV11BGF0022D024
Cod. produttore
11BGF0022D024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no


