AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGR1201D024 TELEINVERTITORE 12A AC3 - 11BGR1201D024

copiacopia
LOVATO - LOV11BGR1201D024 TELEINVERTITORE 12A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...24 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975083680

Codice prodotto

LOV11BGR1201D024

Cod. produttore

11BGR1201D024

Produttore

LOV

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Tensione nominale di comando Us DC:

0...24 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

62 mm

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN DC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 12A AC3 IN DC, 5,7KW. TENSIONE BOBINA 24VDC