AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGX1004 CONTATTI AUX 4NC - 11BGX1004

copiacopia
LOVATO - LOV11BGX1004 CONTATTI AUX 4NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975080498

Codice prodotto

LOV11BGX1004

Cod. produttore

11BGX1004

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari con attacchi a vite