AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGX1111 CONTATTI AUX 1NO+1NC X CONTATTORE SX BGT - 11BGX1111

copiacopia
LOVATO - LOV11BGX1111 CONTATTI AUX 1NO+1NC X CONTATTORE SX BGT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975095362

Codice prodotto

LOV11BGX1111

Cod. produttore

11BGX1111

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Contatti ausiliari per teleinvertitori e telecommutatori assemblati.