AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGX79048 FILTRO ANTIDISTURBO 48V CA - 11BGX79048

copiacopia
LOVATO - LOV11BGX79048 FILTRO ANTIDISTURBO 48V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...48 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975080580

Codice prodotto

LOV11BGX79048

Cod. produttore

11BGX79048

Produttore

LOV

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...48 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...48 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido