AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11G42801 CONTATTO AUX 1NC AGG.LAT. ABBASSATO - 11G42801

copiacopia
LOVATO - LOV11G42801 CONTATTO AUX 1NC AGG.LAT. ABBASSATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975121733

Codice prodotto

LOV11G42801

Cod. produttore

11G42801

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite