LOVATO - LOV11RFN92V3 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 1,4-2,3A - 11RFN92V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975020340
Codice prodotto
LOV11RFN92V3
Cod. produttore
11RFN92V3
Produttore
LOV
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


