LOVATO - LOV11RFNA910 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 6-10A - 11RFNA910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975020661
Codice prodotto
LOV11RFNA910
Cod. produttore
11RFNA910
Produttore
LOV
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


