LOVATO - LOV11RFNA92V3 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 1,4-2,3A - 11RFNA92V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Funzione reset automatica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975020692
Codice prodotto
LOV11RFNA92V3
Cod. produttore
11RFNA92V3
Produttore
LOV
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0