AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31CGL12510 SONDA UNIPOLARE ASTA 1000MM AISI 302 - 31CGL12510

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975099124

Codice prodotto

LOV31CGL12510

Cod. produttore

31CGL12510

Produttore

LOV

Sono sonde unipolari che trovano impiego nel controllo di livello nei pozzi o nei serbatoi di accumulo. Constano di un elettrodo in acciaio inossidabile AISI 303, di un portaelettrodo in materiale plastico (PPOX) e di un pressacavo. Un anello di tenuta eil serraggio del pressacavo impediscono l'ingresso dell'acqua al morsetto di attacco del cavo e la conseguente ossidazione. Per una perfetta tenuta il cavo di collegamento deve avere diametro esterno compreso fra 2,5 e 6mm. Sezione massima cavo di collegamento: 2,5mm2. Temperatura massima d'impiego: +60°C. Applicazioni: serbatoi e pozzi profondi.