AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31CSP2E230 RELE SEQUENZA MOTORI 230V - 31CSP2E230

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975091944

Codice prodotto

LOV31CSP2E230

Cod. produttore

31CSP2E230

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...240 V

Corrente nominale:

5 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

Larghezza:

38 mm

Altezza:

76 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unita, una di lavoro e una di riserva.