AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31L48P8 ZOCCOLO VOLANTE OCTAL MORS. VITE RETRO - 31L48P8

copiacopia
LOVATO - LOV31L48P8 ZOCCOLO VOLANTE OCTAL MORS. VITE RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 47 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975065532

Codice prodotto

LOV31L48P8

Cod. produttore

31L48P8

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

47 mm

Altezza:

47 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

21 mm

ZOCCOLO OCTAL VOLANTE. ATTACCHI A VITE.