AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31LV1E110 RELE LIVELLO 110V - 31LV1E110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975015766

Codice prodotto

LOV31LV1E110

Cod. produttore

31LV1E110

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE ESTRAIBILE, MONOTENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 24VAC