AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31LV1E400 RELE LIVELLO 380-400-415V - 31LV1E400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975099360

Codice prodotto

LOV31LV1E400

Cod. produttore

31LV1E400

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...415 V

Numero di contatti di scambio:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE ESTRAIBILE, MONOTENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 380...415VAC