AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31LV2E400 RELE LIVELLO 220-230-240/380-400-415V - 31LV2E400

copiacopia
LOVATO - LOV31LV2E400 RELE LIVELLO 220-230-240/380-400-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Sensibilità regolabile -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 220...240 V

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975091968

Codice prodotto

LOV31LV2E400

Cod. produttore

31LV2E400

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Sensibilità regolabile:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Larghezza:

48 mm

Profondità:

11 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...415 V

Relè bitensione estraibili. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità fissa: 7÷8kOhm , LED rosso di segnalazione intervento relè , lunghezza max cavo centralina-sonde: 500m, utilizzando cavi unifilari con doppio isolamento , fissaggio su profilato omega da 35mm o da incasso tramite zoccolo undecal , contenitore estraibile zoccolato undecal (zoccolo S11 o L48 P11; vedere a pag. 12-7) , grado di protezione: IP30.