LOVATO - LOV31RC11048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...25000 mA
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Indicatore corrente differenziale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064252
Codice prodotto
LOV31RC11048
Cod. produttore
31RC11048
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
25...25000 mA
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...48 V
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
150 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
70 mm