AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31RC3548 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D35MM - 31RC3548

copiacopia
LOVATO - LOV31RC3548 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...25000 mA

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

  • Indicatore corrente differenziale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064191

Codice prodotto

LOV31RC3548

Cod. produttore

31RC3548

Produttore

LOV

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

25...25000 mA

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...48 V

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, COMPATTO PER INTERNO QUADRO. TA INCORPORATO, 24-48VAC/DC