AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31RM415 DIFFERENZIALE MODULARE 110/415V - 31RM415

copiacopia
LOVATO - LOV31RM415 DIFFERENZIALE MODULARE 110/415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 300...300 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 500...500 mA

  • Indicatore corrente differenziale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064474

Codice prodotto

LOV31RM415

Cod. produttore

31RM415

Produttore

LOV

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

300...300 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

500...500 mA

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...415 V

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

52 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

67 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, MODULARE (PER PROFILATO OMEGA DA 35MM). TA ESTERNO, 110VAC/DC-240VAC-415VAC