LOVATO - LOV31RM48 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V - 31RM48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 300...300 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 500...500 mA
Indicatore corrente differenziale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064467
Codice prodotto
LOV31RM48
Cod. produttore
31RM48
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
300...300 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
500...500 mA
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...48 V
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
52 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
67 mm