AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV51ADX0030B SOFT STARTER 30A 500V 3 FASI - 51ADX0030B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 30 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...500 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975063804

Codice prodotto

LOV51ADX0030B

Cod. produttore

51ADX0030B

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

30 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...500 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

7.5 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

15 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). CON CONTATTORE DI BY-PASS INCORPORATO, 30A