AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1210U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.48X48 - 7GN1210U

copiacopia
LOVATO - LOV7GN1210U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144002319

Codice prodotto

LOV7GN1210U

Cod. produttore

7GN1210U

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Interruttore montaggio frontale in esecuzione U tripolare a 2 elementi.