AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN12510U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.90X90 - 7GN12510U

copiacopia
LOVATO - LOV7GN12510U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Idoneo per montaggio frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144003583

Codice prodotto

LOV7GN12510U

Cod. produttore

7GN12510U

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Idoneo per montaggio frontale:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 125A.