AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN12553U COMMUT. 3P 3POS.M.FR.90X90 - 7GN12553U

copiacopia
LOVATO - LOV7GN12553U COMMUT. 3P 3POS.M.FR.90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144005761

Codice prodotto

LOV7GN12553U

Cod. produttore

7GN12553U

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 53, 125A