AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN12575U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90 - 7GN12575U

copiacopia
LOVATO - LOV7GN12575U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore di polarità

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144003606

Codice prodotto

LOV7GN12575U

Cod. produttore

7GN12575U

Produttore

LOV

Modello:

Commutatore di polarità

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

LOVATO 7GN12592U connettore (125A, 0-1, 4 poli)