AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN12592O99 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FON.BP LUCCH.R/G - 7GN12592O99

copiacopia
LOVATO - LOV7GN12592O99 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FON.BP LUCCH.R/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Dispositivo completo di custodia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144005747

Codice prodotto

LOV7GN12592O99

Cod. produttore

7GN12592O99

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

BASE DI MONTAGGIO PORTA-ATTACCO E DI LUCCHETTO ROSSO / GIALLO. Interruttori ON / OFF (SENZA ALBERO PROLUNGA) 4P