AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1291U12 INTERRUTTORE 2P 2POS.M.FR.CHIAVE 111 - 7GN1291U12

copiacopia
LOVATO - LOV7GN1291U12 INTERRUTTORE 2P 2POS.M.FR.CHIAVE 111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Idoneo per montaggio frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144003958

Codice prodotto

LOV7GN1291U12

Cod. produttore

7GN1291U12

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Idoneo per montaggio frontale:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 16A.