LOVATO - LOV7GN2592P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 75X75 - 7GN2592P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144004849
Codice prodotto
LOV7GN2592P
Cod. produttore
7GN2592P
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
sì


