AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN3251U COMMUT. 1P 3POS.M.FR.65X65 - 7GN3251U

copiacopia
LOVATO - LOV7GN3251U COMMUT. 1P 3POS.M.FR.65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144005303

Codice prodotto

LOV7GN3251U

Cod. produttore

7GN3251U

Produttore

LOV

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Idoneo per montaggio frontale:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, UNIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 51, 32A.