AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN3292P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 90X90 - 7GN3292P

copiacopia
LOVATO - LOV7GN3292P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144005280

Codice prodotto

LOV7GN3292P

Cod. produttore

7GN3292P

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Esecuzione P in cassetta con manopola Interruttori. Commutatori di linea. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 63A , elevata durata elettrica e meccanica , angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° , contatti a doppia interruzione in lega d’argento , apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 , grado di protezione IP65 (IP54 solo per GN12) , ingresso cavi dall’alto e dal basso, filettato a sfondamento 4xPG13,5 (75x75mm), 4xPG16 (90x90mm) e 4xPG21 (110x110mm).