LOVATO - LOV7GN6311U INVERTITORE 3P 3POS. M.FRONT. 65X65 - 7GN6311U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144003545
Codice prodotto
LOV7GN6311U
Cod. produttore
7GN6311U
Produttore
LOV
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





