AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LB6S2B1 SEGNAL.LUMIN/SON. ARANCIO 24VAC/DC - 8LB6S2B1

copiacopia
LOVATO - LOV8LB6S2B1 SEGNAL.LUMIN/SON. ARANCIO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Arancione

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177433

Codice prodotto

LOV8LB6S2B1

Cod. produttore

8LB6S2B1

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Arancione

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Diametro esterno:

62 mm

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, ARANCIO, 24VAC/DC (80DB)