LOVATO - LOV8LM2TB6544 PULSANTE MET.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE - 8LM2TB6544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Forma del pulsante - Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie 8 LM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975051252
Codice prodotto
LOV8LM2TB6544
Cod. produttore
8LM2TB6544
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Forma del pulsante:
Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Con chiave



