AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LM2TJ211 MANIPOLATORE MANTENUTO 2 DIREZ.+BLOCCO - 8LM2TJ211

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 70.5 mm

  • Arresto in posizione 0 -

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975107690

Codice prodotto

LOV8LM2TJ211

Cod. produttore

8LM2TJ211

Produttore

LOV

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

70.5 mm

Arresto in posizione 0:

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Manipolatore a leva con blocco meccanico in posizione centrale, fornito completo di base di fissaggio e contatti ausiliari. Si aggancia a scatto alla base di fissaggio con una semplice rotazione. Porta etichette escluso.