AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLA4 LAMPADA A LED ROSSO 12VAC/DC - 8LT7ALLA4

copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLA4 LAMPADA A LED ROSSO 12VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975188606

Codice prodotto

LOV8LT7ALLA4

Cod. produttore

8LT7ALLA4

Produttore

LOV

Tensione della lampada:

12...12 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Alogena:

no

Corrente nominale:

20 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

50000 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

LAMPADA A LED, ATTACCO BA15D, ROSSO, 12VAC/DC