AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLB4 LAMPADA A LED ROSSO 24VAC/DC - 8LT7ALLB4

copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLB4 LAMPADA A LED ROSSO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA15d

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Goccia

  • Corrente nominale - 30 mA

  • Adatto per segnalatori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171509

Codice prodotto

LOV8LT7ALLB4

Cod. produttore

8LT7ALLB4

Produttore

LOV

Base:

BA15d

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Goccia

Corrente nominale:

30 mA

Adatto per segnalatori:

Lampada a LED, attacco BA15d.