AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLB5 LAMPADA A LED GIALLO 24VAC/DC - 8LT7ALLB5

copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLB5 LAMPADA A LED GIALLO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA15d

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Goccia

  • Corrente nominale - 30 mA

  • Adatto per segnalatori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171523

Codice prodotto

LOV8LT7ALLB5

Cod. produttore

8LT7ALLB5

Produttore

LOV

Base:

BA15d

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Goccia

Corrente nominale:

30 mA

Adatto per segnalatori:

Lampada a LED, attacco BA15d.