LOVATO - LOV8LT7GLE3 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.VERDE 115VAC - 8LT7GLE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171011
Codice prodotto
LOV8LT7GLE3
Cod. produttore
8LT7GLE3
Produttore
LOV
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...120 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
Nessuno
MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, VERDE, 110...120VAC



