AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLM8 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BIANCO 240VAC - 8LT7GLM8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171110

Codice prodotto

LOV8LT7GLM8

Cod. produttore

8LT7GLM8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...240 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.