LOVATO - LOVATL100 COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO MODULARE - ATL100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Modello - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite a relè - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975228173
Codice prodotto
LOVATL100
Cod. produttore
ATL100
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Modello:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite a relè:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Con display:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Altezza:
90 mm
Profondità:
63 mm


