AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0004A04860 CONTATTORE AUX 4NC 48V 60HZ - BF0004A04860

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162958

Codice prodotto

LOVBF0004A04860

Cod. produttore

BF0004A04860

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF…, BOBINA IN AC 60HZ, 48VAC, 4NC