AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0022A024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 24V 50/60HZ - BF0022A024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162774

Codice prodotto

LOVBF0022A024

Cod. produttore

BF0022A024

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC