LOVATO - LOVBF0022A11060 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 110V 60HZ - BF0022A11060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975162842
Codice prodotto
LOVBF0022A11060
Cod. produttore
BF0022A11060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no



