LOVATO - LOVBF0040A024 CONTATTORE AUX 4NO 24V 50/60HZ - BF0040A024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975162538
Codice prodotto
LOVBF0040A024
Cod. produttore
BF0040A024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no



