AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0910A23060 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - BF0910A23060

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.2 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975160107

Codice prodotto

LOVBF0910A23060

Cod. produttore

BF0910A23060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4.2 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 60HZ, 230VAC, 1NA AUSILIARI