AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF09T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 25A 220V 60HZ - BF09T2A22060

copiacopia
LOVATO - LOVBF09T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 25A 220V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.2 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di contatti principali NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162019

Codice prodotto

LOVBF09T2A22060

Cod. produttore

BF09T2A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4.2 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 25A, BOBINA IN AC 60HZ, 220VAC, 2NA E 2NC