AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF1201A048 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 - BF1201A048

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975160381

Codice prodotto

LOVBF1201A048

Cod. produttore

BF1201A048

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.7 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 1NC AUSILIARI