LOVATO - LOVBF1201A110 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 - BF1201A110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975160398
Codice prodotto
LOVBF1201A110
Cod. produttore
BF1201A110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1