LOVATO - LOVBF1201A415 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 - BF1201A415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 28 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975165249
Codice prodotto
LOVBF1201A415
Cod. produttore
BF1201A415
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
28 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
415...415 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1